メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EHZ2636
販売備考:製品の製造工程で表皮にシワやヘコミが入る可能性がございます。これは表皮の性質上のものであり、不良品ではありません。ご了承の上、ご購入ください。
厚み:15
タイプ:敷くタイプ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン
型番:EHZ2636
備考:汚れても水やお湯で薄めた中性洗剤、アルコールなどでの拭き取りが可能です
オプション:品番:EHZ2636M
関連商品:品番:EHZ2129GY,EHZ2129BR,EHZ2129PK,EHZ2129BL,EHZ2129KH,EHZ3740AGRI
Bagster / バグスター S. Ready KAWASAKI Z 1000 36/15/LISERET ARGENT (2014) | 5347A10BAGSTER (バグスター)税込¥98,978¥89,980
Bagster / バグスター S. Ready Luxe KAWA Z1000 2014 ブラック VERT GRIS | 5347ZLBAGSTER (バグスター)税込¥109,978¥99,980

