メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EHZ3740AGRI-M
ゲルザブアグリのメッシュカバー。商品の保護や蒸れ防止に!
販売備考:ゲルザブアグリのメッシュカバー。商品の保護や蒸れ防止に!
厚み:2
タイプ:メッシュカバー
色[カラー]:ブラック
サイズ:W402 ~ ×D372~ ×H42 ~
材質[素材]:ナイロン
仕様:ゲルザブアグリのメッシュカバー。商品の保護や蒸れ防止に!
型番:EHZ3740AGRI-M
備考:手洗い可能
関連商品:品番:EHZ3740AGRI-M,EHZ3740AGRI-MB
Bagster / バグスター S. Ready KAWASAKI Z 1000 36/15/LISERET ARGENT (2014) | 5347A10BAGSTER (バグスター)税込¥98,978¥89,980
Bagster / バグスター S. Ready Luxe KAWA Z1000 2014 ブラック VERT GRIS | 5347ZLBAGSTER (バグスター)税込¥109,978¥99,980

