スクリーン ツーリング

スクリーン ツーリング - エムアールエースクリーン ツーリング - エムアールエースクリーン ツーリング - エムアールエースクリーン ツーリング - エムアールエースクリーン ツーリング - エムアールエースクリーン ツーリング - エムアールエースクリーン ツーリング - エムアールエー

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066178780
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ホンダ[HONDA] X-ADV 25
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅350mmx長さ530mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:168

仕様グラデーション無し付属品スクリーンモール材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン ツーリング型番168寸法(幅W×長さL)(mm)350×530内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660806074025066178780
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする