フラッシャー 延長ボルト 2個入

フラッシャー 延長ボルト 2個入 - ZETA RACING(ジータレーシング)フラッシャー 延長ボルト 2個入 - ZETA RACING(ジータレーシング)フラッシャー 延長ボルト 2個入 - ZETA RACING(ジータレーシング)フラッシャー 延長ボルト 2個入 - ZETA RACING(ジータレーシング)フラッシャー 延長ボルト 2個入 - ZETA RACING(ジータレーシング)

ウインカーのシャフトを28mm延長するエクステンダー。
カウルなどでウインカーの点灯が隠れないように移設できる。
ネジサイズはM8、ボルトは長さ20mm以内のウインカーに対応。
重さ:8.5g(1個)
素材:アルミニウム合金/ステンレス鋼
表面処理:アルマイト処理
セット内容
本体:2個
ギボシ端子(Φ4オス):4セット

内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04884079ZR46-8010
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする