JB輝ら アクリルマーカー白リム

JB輝ら アクリルマーカー白リム - JB(日本ボデーパーツ工業)JB輝ら アクリルマーカー白リム - JB(日本ボデーパーツ工業)JB輝ら アクリルマーカー白リム - JB(日本ボデーパーツ工業)

白リムのJB輝ら アクリルマーカー
消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!
衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!

用途電装パーツ仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76電球24V6W 球(鉛フリー)取付ピッチ(mm)60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付ピッチ(mm)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体画像66079399黄色6083.5×76
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
本体画像66079408赤色6083.5×76
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
本体画像66079417白色6083.5×76
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする