ヒサゴ
源泉徴収票退職者用2面
【令和8年1月提出用】マイナンバー記載に対応した、退職者用の源泉徴収票です。
用途
【令和8年1月提出用】マイナンバー記載に対応した、退職者用の源泉徴収票です。A4サイズ1枚で退職者の方に必要な「税務署提出用/受給者交付用」を作成することができます。
寸法(mm)
[ミシン目切り離し後]148.5×210
入数(枚)
30
面付
2
用紙サイズ
A4横 297×210mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
カラーレーザー、モノクローレーザー、カラーコピー、モノクロコピー、インクジェット
内容量
1袋(30枚)
注意
※東京都様式に準拠しています。他地域の方は、各提出先へお問い合わせのうえ、ご購入ください。版内容は法令の改正などにより、予告なく変わることがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66079661
OP1195MT
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください