ヒサゴ
所得税源泉徴収票
【令和8年1月提出用】マイナンバー記載に対応した源泉徴収票です。
用途
【令和8年1月提出用】マイナンバー記載に対応した源泉徴収票です。「税務署提出用」と「受給者交付用」は、マイナンバーの記載が不要な欄に減感加工を施しているためマイナンバーが複写されません。
仕様
【項目名】1枚目:給与支払報告書(個人別明細書)/2枚目:給与所得の源泉徴収票/3枚目:給与所得の源泉徴収票
寸法(mm)
[ミシン目切り離し後]147.3×215.9(5_8/10"×8_1/2")
用紙サイズ
172.7×215.9mm(6_8/10"×8_1/2")
複写枚数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
内容量
1箱(100枚)
注意
※東京都様式に準拠しています。他地域の方は、各提出先へお問い合わせのうえ、ご購入ください。版内容は法令の改正などにより、予告なく変わることがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66079715
OP386M
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください