曜日別特売

Core 12V 300Ah シリーズ Mini リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

Core 12V 300Ah シリーズ Mini リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPANCore 12V 300Ah シリーズ Mini リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPANCore 12V 300Ah シリーズ Mini リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPANCore 12V 300Ah シリーズ Mini リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPANCore 12V 300Ah シリーズ Mini リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPANCore 12V 300Ah シリーズ Mini リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPANCore 12V 300Ah シリーズ Mini リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPAN
用途
大容量・軽量・ミニサイズ!低温遮断機能により、旅行にも家庭用にも最適!
より軽く、よりパワフルに
14%軽くなった25Kgの本体は、持ち運びしやすい設計です。3840Whの大容量と380Aの高出力により、非常時やアウトドアでも必要な電力をしっかりと届けます。
31%小型化設計
コンパクトでスリムなデザインにより、設置スペースを節約し、接続やメンテナンスが容易になるだけでなく、4Dおよび8Dサイズのさまざまなバッテリーボックスにも対応しています。
寒冷時の充電保護
内蔵のBMSが低温遮断機能を備えているため、リチウムバッテリーを手動で遮断する心配はありません。冬の旅行中もリラックスして快適に過ごせます。
直列または並列で構成
あらゆる旅に対応する電力システム
ニーズに合わせて電力システムを自由にカスタマイズできます。直列または並列接続により、用途や容量に応じた柔軟な構成が可能です。
最大構成(4直列4並列)
暮らしを支える最大61.44kWhの電力
4直列4並列接続により、最大16台のバッテリーを組み合わせた48V(51.2V)1200Ah、61.44kWhのシステム構築が可能です。
寸法(mm)384×194×253質量(kg)25接続方法直列と並列接続 (4S4P)公称電圧(V)12.8寿命(0.5C、25° C)5000 / サイクル(80%DOD)充電電圧(V)14.4充電電流(A)【推奨】150【最大連続】150最大放電電流(A)200 / 【ピーク】300@5s公称容量(Ah)(0.5C、25℃)300定格電圧範囲(V)10 ~ 14.8内容量1個
取扱説明書:(27.11MB)
注意
※キャンピングカー
※キャンピングカー旅をサポート
※2台のCore Miniバッテリーで7680Whの電力を供給し、冷蔵庫や電子レンジ、エアコンを24時間以上動かせます。快適なキャンピングカー旅で、心ゆくまで冒険をお楽しみください。
※ホームバックアップ
※暮らしの電力をパワーアップ
※突然の停電にも、いつもの生活をしっかり支える安心の電力を確保します。2台のCore Miniバッテリーで、照明やキッチン家電を24時間以上稼働させることができます。家庭用の備えとして、信頼してご利用いただけます。
※ひろがる力、広がる可能性
※住宅・RV・防災・ソーラーヨット・アウトドア--多様なシーンに対応する拡張型電力システム
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66086180RBT12300LFP-M
101,010
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする