RENOGY JAPAN
REGO シリーズ 12.8V 104Ah 超薄型半固体リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
寸法(mm)
579×290×61
質量(kg)
13.1
接続方法
4S4P
公称電圧(V)
12.8
寿命
(0.5C、25° C)6000 / サイクル(80%DOD)
充電電圧(V)
14.4
充電電流(A)
【推奨】50【最大連続】100
最大放電電流(A)
200 / 【ピーク】290@30S
公称容量(Ah)
(0.5C、25℃)104
定格電圧範囲(V)
10 ~ 14.8
内容量
1個
取扱説明書:
(9.06MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66086146
RBT12104LFP-SSL-BT
¥
127,577
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください