設定情報
販売価格(税別)¥369~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
リンテックコマース

【オーダー】防災・地震対策フィルム HGS05

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】防災・地震対策フィルム HGS05 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

強力な粘着力で地震や災害、飛来物などでガラスが割れても破片の飛び散りを防ぎます。
食器棚のガラスに貼っておくと、災害時中の食器が飛び出すのを遅らせる効果もあります。
「JIS A 5759 建築窓ガラス用フィルム」のガラス飛散防止フィルム(記号GS-A)合格品。
無色透明なので、ガラスのコレクションケースに貼っても違和感ありません。
紫外線99%カットで、シミや日焼け、皮膚病などの原因となる紫外線をカット、畳や窓際の家具、カーペットの色アセ予防にも効果的です。
ガラスの破片が飛び散らないように粘着力は強めですが、はがすことができます。

注文コード66103016 用途ガラス飛散防止に 材質ポリエステル、粘着剤(アクリル酸エステル樹脂) クリア タイプ強粘着 幅(cm)フィルム最大幅:90 耐熱温度(℃)80 フィルム厚さ(μm)130(0.13mm) 耐用年数(年)UVカット効果:5 施工内容水貼り サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※屋内用です。屋内側に貼ってください。
※ガラス戸や窓ガラスなど屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。
※ザラザラ面や凸凹面にはご使用できません。
※UVカット効果・耐用年数の試験数値は測定値であり、保障値ではありません。
※色褪せの原因は可視光線・赤外線にもあります。そのため、色褪せを完全に防ぐものではありません。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,200 / 税込 1,320
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする