東洋計器
伸縮管
大型水道メーターの伸縮流入管です。
「NXシリーズ」ではボルトがなく手で簡単に伸縮できますので、取付・取替工事が簡単になります。
錆防止のため、エポキシ樹脂粉体塗装を施しています。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法L(mm)
口径(Φmm)
伸縮範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66135916
NX50
伸縮:130
取付基準:560
50
475~605
¥
57,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66135925
NX75
伸縮:135
取付基準:630
75
540~675
¥
74,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66135941
NX100
伸縮:155
取付基準:750
100
620~775
¥
114,900
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください