東洋計器
乾式水道メーター配管用金具付き(塩化ビニール用)
接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
計量範囲
(Q3/Q1(R))100
容量(m
3
)
最大指示量:9999
内容量
1個
注意
※配管用金具は別途オプションとなります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
全幅(mm)
口径(Φmm)
全長L(mm)
最大表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66136187
TD13E+HI-13
中心まで(h) :23
90
13
100
4m
3
桁
¥
18,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66136196
TD13LE+HI-13
中心まで(h) :23
90
13
165
4m
3
桁
¥
19,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66136205
TD20E+HI-20
中心まで(h) :35
100
20
190
4m
3
桁
¥
35,200
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66136221
TD25E+HI-25
中心まで(h) :35
100
25
225
4m
3
桁
¥
38,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66136230
TD30E+HI-30
中心まで(h) :40
108
30
230
5m
3
桁
¥
63,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66136239
TD40E+HI-40
中心まで(h) :45
108
40
245
5m
3
桁
¥
74,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください