東洋計器
乾式水道メーター
接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
計量範囲
(Q3/Q1(R))100
容量(m
3
)
最大指示量:9999
内容量
1個
注意
※配管用金具は別途オプションとなります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
全幅(mm)
口径(Φmm)
全長L(mm)
最大表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66135731
TD13LE
中心まで(h) :23
90
13
165
4m
3
桁
¥
18,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66135740
TD20E
中心まで(h) :35
100
20
190
4m
3
桁
¥
32,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66135749
TD25E
中心まで(h) :35
100
25
225
4m
3
桁
¥
34,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66135758
TD30E
中心まで(h) :40
108
30
230
5m
3
桁
¥
57,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66135767
TD40E
中心まで(h) :45
108
40
245
5m
3
桁
¥
67,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66135715
TD13E
中心まで(h) :23
90
13
100
4m
3
桁
¥
17,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください