東洋計器
乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(鉄菅用)
自在フタ付きの水道メーターです。
フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
最大表示
4m
3
桁
計量範囲
(Q3/Q1(R))100
容量(m
3
)
最大指示量:9999
内容量
1個
注意
※配管用金具は別途オプションとなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
全幅(mm)
口径(Φmm)
全長L(mm)
全高H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66136151
TD13EJ+鉄金具13
中心まで(h) :23
89
13
100
93
¥
20,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66136160
TD13LEJ+鉄金具13
中心まで(h) :23
89
13
165
93
¥
21,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66136169
TD20EJ+鉄金具20
中心まで(h) :35
100
20
190
108
¥
37,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66136178
TD25EJ+鉄金具25
中心まで(h) :35
100
25
225
108
¥
41,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください