東洋計器
乾式水道メーター 自在フタ付き
自在フタ付きの水道メーターです。
フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
最大表示
4m
3
桁
計量範囲
(Q3/Q1(R))100
容量(m
3
)
最大指示量:9999
内容量
1個
注意
※配管用金具は別途オプションとなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
全幅(mm)
口径(Φmm)
全長L(mm)
全高H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66135801
TD13EJ
中心まで(h) :23
89
13
100
93
¥
17,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66135810
TD13LEJ
中心まで(h) :23
89
13
165
93
¥
18,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66135819
TD20EJ
中心まで(h) :35
100
20
190
108
¥
33,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66135828
TD25EJ
中心まで(h) :35
100
25
225
108
¥
35,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください