東洋計器
乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(鉄菅用)
計量範囲の広い、たて型ウォルトマン水道メーターです。
全幅(mm)
126
全長L(mm)
245
最大表示
5m
3
桁
最大流量(m
3
/h)
(Q3)16
流量範囲(m
3
/h)
適正使用:0.4~6.5
計量範囲
(Q3/Q1(R))100
使用流量(m
3
/月)
700
容量(m
3
)
最大指示量:99999
内容量
1個
注意
※配管用金具は別途オプションとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
全高H(mm)
ねじ山
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66136126
TDV40E+鉄金具40
中心まで(h) :45
40
142
外径(D) 上水:59.6×11山、外径(D) 金門:56.0×11山
¥
125,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66136135
TDV50E+鉄金具50
中心まで(h) :55
50
152
外径(D) 上水:75.1×11山
¥
171,800
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください