TONE(トネ/旧:前田金属工業)
バイクメンテンナス用ツールセット
二輪車のメンテナンス用に厳選した工具が、持ち運びに便利な携帯用バッグに入った工具セット。
使用頻度の高いビットを備えたビットラチェットセット等、バイクの整備で活躍する工具を揃えた内容品となっています。
材質
Multiple
質量(g)
1870
寸法d(mm)
200
寸法h(mm)
50
寸法w(mm)
275
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66217798
TSA3171
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください