パール金属
チーノ ふっ素加工ダイキャストミニフライパン14cm
ふっ素加工でお手入れ簡単。
少量調理や一人分の料理に最適。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
310
深さ(mm)
本体:36
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
275×75×150
内容量
1枚
注意
※ガス火専用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66226381
HC-71
¥
2,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください