曜日別特売

エンジン組立キット 4気筒 DOHC ターボ エンジン

エンジン組立キット 4気筒 DOHC ターボ エンジン - Fluke Forest(フルークフォレスト)エンジン組立キット 4気筒 DOHC ターボ エンジン - Fluke Forest(フルークフォレスト)エンジン組立キット 4気筒 DOHC ターボ エンジン - Fluke Forest(フルークフォレスト)エンジン組立キット 4気筒 DOHC ターボ エンジン - Fluke Forest(フルークフォレスト)エンジン組立キット 4気筒 DOHC ターボ エンジン - Fluke Forest(フルークフォレスト)エンジン組立キット 4気筒 DOHC ターボ エンジン - Fluke Forest(フルークフォレスト)エンジン組立キット 4気筒 DOHC ターボ エンジン - Fluke Forest(フルークフォレスト)エンジン組立キット 4気筒 DOHC ターボ エンジン - Fluke Forest(フルークフォレスト)

【エンジン模型を組立よう】
各パーツは金属でつくられており、内部パーツも含めてリアルな形状を楽しみながら組立ができます。
特にエンジン内部をよく知る方であればニヤニヤしながら組立ができるかと思います
完成後はモーターで駆動
完成後はバッテリーでエンジン全体が駆動します。
モーターは雰囲気を壊さないようセルモーターを模したモーターで駆動します
細部までリアルに造形、駆動
実際のエンジンと同様のパーツ群で内部まで再現されており、組立てると見えない内部までリアルに駆動します
吸気/排気管とターボチャージャーの再現
吸排気のパイプを再現するとともにターボチャージャーも装備しています。吸気と排気の関わりがわかる形状です。
スロットルレバーを再現
スロットルレバーの開閉で回転数が変わります。
スロットルレバーに連動してエンジンノイズがスピーカーを通じて出力されます
※本製品の外観カラーは青になります

セット内容本体、組立て説明書(英文)、充電ケーブル材質アルミ/ステンレス寸法(mm)約158.5×117×182構成約357パーツバッテリー3.7V450mAh内蔵製品質量(g)1747充電時間約2時間組立時間約4時間動作時間約30分充電方式DC 5V (USB ケーブル)縮尺約1/10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66242657FA-4T
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする