曜日別特売

天然イノシシの毛のコーヒーグラインダーブラシ

天然イノシシの毛のコーヒーグラインダーブラシ - Fluke Forest(フルークフォレスト)天然イノシシの毛のコーヒーグラインダーブラシ - Fluke Forest(フルークフォレスト)天然イノシシの毛のコーヒーグラインダーブラシ - Fluke Forest(フルークフォレスト)天然イノシシの毛のコーヒーグラインダーブラシ - Fluke Forest(フルークフォレスト)天然イノシシの毛のコーヒーグラインダーブラシ - Fluke Forest(フルークフォレスト)天然イノシシの毛のコーヒーグラインダーブラシ - Fluke Forest(フルークフォレスト)天然イノシシの毛のコーヒーグラインダーブラシ - Fluke Forest(フルークフォレスト)天然イノシシの毛のコーヒーグラインダーブラシ - Fluke Forest(フルークフォレスト)

【コーヒー器具のための専用ブラシ】
コーヒーの油分や湿気に強い剛毛の天然イノシシの毛を丁寧に加工
毛先の長さをメッシュで調整でき、用途が広がる
他のコーヒーアイテムと同様にマグネット吸着で保管可能
コーヒー愛好家のポイントを突いたグラインダーブラシ!コーヒーツールに合ったらいいなのイチ押しポイント!
従来のグラインダーブラシは本来エスプレッソマシン用に作られてブラシです。
毛先を長くつくりエスプレッソマシンに最適なツールとしていた反面、他のコーヒーツールには使いにくいブラシでした。
これを長さを調整できるようにしただけで使い方が広がります。
天然イノシシの毛
天然イノシシの毛をブラシ用に剛毛加工しました。
イノシシの毛は硬く、復元力があり使いやすい毛になります。
また、コーヒーの豆に含まれる油分や水分を吸収しても毛のコシが無くならず、コーヒーに最適なブラシです。
サラサラな粉でもしっとりな粉でも最適な硬さで掃除可能
ブラシの毛の長さ調整
清掃する器具に合わせて毛長を調整できるメッシュガード
適度なテンションで毛を保持して使用する毛の長さを調整できます。
より強いテンションで掃除をしたいブレード部分や浅いカップなどは長い毛先が邪魔になります。
マグネット収納
強力なマグネットプレートが付属しているので、お好きな場所に貼り付けて保管可能です。
プロのバリスタもコーヒー愛好家も
コーヒー専用のブラシで快適にマシンのお手入れ。
業務用のエスプレッソマシンからご自宅用のコーヒーメーカーにも最適です。
スタイリッシュなデザイン
手元に置いておきたくなるような、毎日跳めていたくなるような、洗礼されたデザインです。
メッシュガード
適度なテメンションで毛先を保護し、キャンプやアウトドアに持ち運ぶ場合にも役立ちます。

成分天然イノシシ/アルミ/マグネット(ネオジム)/ウォールナット柄全長(mm)200質量(g)25毛幅(mm)最小15ヘッド長さ(mm)55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66242727FF-GB100
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする