曜日別特売

USB充電&同期ケーブル 自動分配1.2m C-C&C PD100W WH

USB充電&同期ケーブル 自動分配1.2m C-C&C   PD100W  WH - カシムラUSB充電&同期ケーブル 自動分配1.2m C-C&C   PD100W  WH - カシムラUSB充電&同期ケーブル 自動分配1.2m C-C&C   PD100W  WH - カシムラUSB充電&同期ケーブル 自動分配1.2m C-C&C   PD100W  WH - カシムラUSB充電&同期ケーブル 自動分配1.2m C-C&C   PD100W  WH - カシムラ

最大PD100W対応の二股ケーブル。
2台の機器への最適な出力調整。
楽に抜けるオリジナル外観デザイン。
結束バンド付きで、スッキリ収納可能。

ホワイトケーブル長(m)1.2本体質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×18×12添付ACケーブル対応電圧(V)5~20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66247408AJ-680
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする