アルテコ(ALTECO)
KIWAMAX (キワマックス) クリアエポキシレジン
究極の透明感
透明度の高いアクセサリーや厚みのある立体物も作れる
変色しにくく、低粘度で気泡が抜けやすい!
用途
手芸作品の制作、コーティング、ジオラマなどの川、池などの制作、ガラスクロスやカーボンクロスなどへの含侵、積層
容量(g)
I剤(主剤):1000×2、Ⅱ剤(硬化剤):400×2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
2800mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(1.4kg×2セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66247426
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません