スコッチ・ウェルド 二液混合型エポキシ接着剤 SW2216B/A

スコッチ・ウェルド 二液混合型エポキシ接着剤 SW2216B/A - 3M(スリーエム)スコッチ・ウェルド 二液混合型エポキシ接着剤 SW2216B/A - 3M(スリーエム)スコッチ・ウェルド 二液混合型エポキシ接着剤 SW2216B/A - 3M(スリーエム)

高いせん断強度と剥離強度を持つ優れた性能を発揮する二液混合型エポキシ接着剤です。このエポキシ接着剤は、金属、セラミック、木材、多くのプラスチックなど、さまざまな素材の接着に適しています。柔軟エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP100plus(4分)、DP105(5分)、DP110(10分)、DP125 Clear(25分)、DP125 Gray(25分)、DP190(90分)、SW2216 Gray(90分)、SW2216 Clear(120分)です。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66252947SW2216B/A 1GAL1箱(2キット)12.56L
オープン
299,800
329,780(税込)
95日以内出荷
返品不可
66252956SW2216B/A GRA 1PT1箱(6キット)4.74L
オープン
199,800
219,780(税込)
113日以内出荷
返品不可
66252965SW2216B/A GRA 2OZ1箱(6キット)0.6L
オープン
52,980
58,278(税込)
95日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする