3M(スリーエム)
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 1751
二液を混合して塗布し、常温で硬化する接着剤です。
容量(L)
3.78
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
7.56L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(2キット)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66252789
SW1751B/A 1GAL
オープン
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
110日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください