HOT&COOL サーキュレーター ポカクール

HOT&COOL サーキュレーター ポカクール - sirocaHOT&COOL サーキュレーター ポカクール - sirocaHOT&COOL サーキュレーター ポカクール - sirocaHOT&COOL サーキュレーター ポカクール - sirocaHOT&COOL サーキュレーター ポカクール - sirocaHOT&COOL サーキュレーター ポカクール - sirocaHOT&COOL サーキュレーター ポカクール - sirocaHOT&COOL サーキュレーター ポカクール - siroca

季節を問わず使えるHOT&COOL。大風量+アーチ首振りで室内干しを強力サポート。
・パワフルな風から、やさしく静かな風まで。冬は補助暖房としても活躍
・自然乾燥に比べ約82%の時短に。送風と温風が使える衣類乾燥モード
・エアコンの暖気・冷気を循環させて快適なお部屋を作る空気循環モード
・欲しいところに風を送る「ここピタ」機能
・直感的に操作できる設計

付属品リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)4ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)温風:1200、送風:38コード長さ(m)1.8安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置機能温風運転/送風運転風量温風3段階/送風7段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×26.5×31.5モード空気循環モード/衣類乾燥モード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66255659SH-CD251
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする