曜日別特売

スマホ マグネットバンド ホワイト L

スマホ マグネットバンド ホワイト L - JTTスマホ マグネットバンド ホワイト L - JTT

脱着わずか1秒!
スマホを簡単に着脱できるスマホ用マグネットバンド。
付属のメタルリングで様々な機種でご利用いただけます。
バンド部分はやわらかシリコンで快適なつけ心地を実現。
冷蔵庫など金属面に吸着させ、簡易スタンドになる2WAY仕様。
製品の特長
【強力マグネットでスマホを瞬時に脱着】
マグネットを内蔵した本体により、スマートフォンの着脱がワンタッチで完了。
作業中でもすばやく操作が可能で、取り外しにも手間がかかりません。
対応マウントにしっかり吸着し、ストレスのない使用感を提供します。
【金属リング付属で全スマホに対応可能】
マグネットに非対応のスマートフォンでも、付属の超薄型金属リングを背面に貼るだけで使用可能。
機種やケースを選ばず、幅広い端末で活用できます。
将来的な機種変更後も安心して継続使用できます。
【両手が使えるので作業効率アップ】
手首に固定することで、スマホを視界内に保持しつつ両手を自由に使えます。
現場作業や屋外撮影、DIY、整備作業などで活躍。
必要な情報をすぐに確認でき、効率的なワークスタイルをサポートします。
【金属面に吸着できる2WAYマグネット設計】
バンド内蔵のマグネットは両面構造で、スチール製の棚や作業台にしっかり吸着。
本体を取り外して簡易スタンドとしても使用できます。
仮置きや共有画面表示に便利な多用途設計です。
【肌にやさしくフィットする高品質素材】
リストバンド部はシリコン樹脂製で、柔らかく快適な装着感を実現。
長時間の作業でもムレにくく、汗による不快感を軽減。
ベルトは調整可能で、手首の太さに合わせてしっかりフィットします。
【専用落下防止ストラップで安心の安全設計】
万が一マグネットが外れても、専用ストラップでスマートフォンを落下からガード。
本体とスマホをしっかり繋げて、安全性を確保。
屋外作業や移動中の使用時にも安心してご利用いただけます。

付属品メタルリング 2個、落下防止ストラップ 1個寸法(mm)約300×58×14ホワイト質量(g)約67適合機器マグネットマウント対応のスマホ、付属のメタルリングを装着したスマホプレート寸法(Φmm)58適合腕周(cm)約12~23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66256745JT-MAGBAND-WH-L
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする