KYO-EI
ブルロック&ナットセット
盗難防止用ホイールロック&ナットセット
全長(mm)
【ナット・ロックナット】31
ピッチ(mm)
1.5
ねじ径(mm)
12
二面幅(mm)
17
入数(個)
20
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66273195
0651B-17
¥
8,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください