曜日別特売

全自動丸氷製造機ホームバーテンダー

全自動丸氷製造機ホームバーテンダー - 丸隆全自動丸氷製造機ホームバーテンダー - 丸隆全自動丸氷製造機ホームバーテンダー - 丸隆全自動丸氷製造機ホームバーテンダー - 丸隆全自動丸氷製造機ホームバーテンダー - 丸隆全自動丸氷製造機ホームバーテンダー - 丸隆全自動丸氷製造機ホームバーテンダー - 丸隆全自動丸氷製造機ホームバーテンダー - 丸隆

水を入れてボタンを押すだけで約1時間毎に2個のアイスボール(丸氷)ができる製氷機です。直径約5cmの透明度の高い丸氷は、ご自宅で楽しむ一杯を特別なものに変えます。
大容量1.2Lタンクで約14個の丸氷を連続して作る事が出来、氷タンクが満タン(8~10個)になると自動で運転を停止します。※氷タンクには保冷効果はありません

付属品トレイ、じょうご、トング材質本体:ABS樹脂、PP樹脂、PCTG樹脂、ナイロン、アルミニウム、ステンレス、シリコン トング:ステンレス じょうご:PP樹脂質量(kg)約11消費電力(W)90定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×444×413冷媒の種類R600a内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66280080ON-12
46,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする