GULLWING
ナイロンメッセンジャーバッグ-クロ
メンズメッセンジャーバッグ
軽くて扱いやすい高密度ナイロン
取り出しやすい本体直通ファスナー付き
仕様
タブレット収納可能、フラップ:ファスナーポケット(内部:オープンポケット)、上部:本体直通ファスナー、本体内部:クッション材入りポケット、ファスナーポケット
色
クロ
質量(g)
400
裏地
ポリエステル貼り加工
生地
本体:高密度ナイロン、内装:ポリエステル
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
280×230+140
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66281297
33785-01
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください