GULLWING
3WAYナイロンボストンバッグ
3wayドラム型ボストンバッグ
リュックにもなる
軽くて扱いやすい高密度ナイロン
広い開口部で出し入れが楽
仕様
正面:ファスナーポケット、片側面:ファスナーポケット、底面:肩ベルト、肩ベルト収納仕切り、本体内部:ファスナーポケット、ショルダーベルト
質量(g)
580
裏地
ポリエステル貼り加工
生地
本体:高密度ナイロン、内装:ポリエステル
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66281315
31138-01
クロ
480×280+280
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66281331
31138-02
カーキ
480×280+290
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください