「FARBOR」 ファーバー 木調FRPプランター 幅80 (長角)
おしゃれな木調×軽くて丈夫
まるで天然木のような、温かみのあるフォルムと質感。
横長で空間の仕切りにも使える長角2カラー2サイズ。
耐久性・耐水性もよく屋外室内どちらでもご利用いただけます。
圧迫感がなく癒し効果UP!
・飲食店や美容室の間仕切りに
・ベランダの目隠しや境界に
・オフィスのパーテーション代わりに
軽くて強い。FRP素材の特長
01. 軽くて扱いやすいFRP (繊維強化プラスチック)
高層階や屋上への持ち運びも簡単です。軽量で丈夫な樹脂製なので、花壇のレイアウト変更も楽にできます。
腐食にも強いため、庭や店舗の外にも最適。
02. 優れた耐久性
屋外の使用でも劣化が比較的少なく、草花や球根の寄せ植えはもちろん、家庭菜園など様々な栽培に適しています。
03. デザインのバリエーションが豊富
FRPは加工しやすく石やテラコッタ、木材など様々な質感のものを楽しめ、モダン、スタイリッシュ等、幅広く対応。
用途お庭でのガーデニング、目隠し以外にもオフィスのパーテーション代わりや店舗や施設などの間仕切りや植栽演出にも。
材質FRP
質量(kg)約9.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×310×310
仕上ステイン系塗装
内容量1個
注意
※デザイン上、角が鋭利になっている物は、角部分に欠けやクラックがあらかじめ見られる場合がございます。※小さなクラック等については許容範囲のものとして、ご了承下さい。
※
※本製品はハンドメイドにて製造されており、個体によって以下のばらつきがございます。
※(塗装汚れ/色ムラ/個体の歪み/表面や角面の軽微 な割れ/重量の違い等)
※経年変化・設置環境・植物の成長などの影響で、退色やひび割れ、変形を引き起こすことがございます。
※
※外気温が氷点下以下になる場所や、積雪がある地 域での設置につきましては、本体内部の水はけが悪い場合、水分が凍ることにより、膨張や割れ、表面の剥がれの原因になることがあります。あらかじめご了承ください。
※
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |