「FARBOR」 ファーバー 木調FRPプランター 幅40・50 (角型) 大小2個セット
おしゃれな木調×軽くて丈夫
天然木のような、リアルな質感としっかりとした重厚感。
汎用性の高いキューブ型2カラー2サイズ。持ち運びやお手入れもスムーズなFRP製。
耐久性・耐水性もよく屋外室内どちらでもご利用いただけます。
飽きの来ないシンプルモダンなキューブ型。
軽くて強い。FRP素材の特長
01. 軽くて扱いやすいFRP (繊維強化プラスチック)
高層階や屋上への持ち運びも簡単です。軽量で丈夫な樹脂製なので、花壇のレイアウト変更も楽にできます。
腐食にも強いため、庭や店舗の外にも最適です。
02. 優れた耐久性
屋外の使用でも劣化が比較的少なく、草花や球根の寄せ植えはもちろん、家庭菜園など様々な栽培に適しています。
03. デザインのバリエーションが豊富
FRPは加工しやすく、石やテラコッタ、木材など様々な質感のものを楽しめ、モダン、スタイリッシュ等、幅広く対応しています。
用途お庭でのガーデニング、目隠し以外にもオフィスのパーテーション代わりや店舗や施設などの間仕切りや植栽演出にも。
材質FRP
質量(kg)【大】約11.4、【小】約7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【大】約500×500×500、【小】約400×400×400
仕上ステイン系塗装
内容量1セット
注意
※デザイン上、角が鋭利になっている物は、角部分に欠けやクラックがあらかじめ見られる場合がございます。※小さなクラック等については許容範囲のものとして、ご了承下さい。
※
※本製品はハンドメイドにて製造されており、個体によって以下のばらつきがございます。
※(塗装汚れ/色ムラ/個体の歪み/表面や角面の軽微 な割れ/重量の違い等)
※経年変化・設置環境・植物の成長などの影響で、退色やひび割れ、変形を引き起こすことがございます。
※
※外気温が氷点下以下になる場所や、積雪がある地 域での設置につきましては、本体内部の水はけが悪い場合、水分が凍ることにより、膨張や割れ、表面の剥がれの原因になることがあります。あらかじめご了承ください。
※
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。