冬装飾 イルミネーション LEDプリンセスクリスマスツリーライト

冬装飾 イルミネーション LEDプリンセスクリスマスツリーライト ストア・エキスプレス

四角錘型のLEDライト。プリンセス映画に出てきそうなイメージのタワーライトです。同シリーズのプリンセスボールライト(8803-1160、8803-1162,8803-1164,8803-1166)と一緒に飾れば統一感のあるきれいな演出に。屋外でも使用できるので、店頭を美しいイルミネーションで明るく照らし、集客アップにも貢献します。

材質ポリスチレン・スチール 内容量1台
注意
商品はメーカー保証書を付けております(保証期間:6ヶ月保証書の記載内容に基づき対応させていただきます)
商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。
保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。
お客様での設置をお願いいたします。
商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。
万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。
屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
大型商品のため、固定をお客様ご自身でしっかりと行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66290975 8803-1152 4 ブルー 20cm角×高さ90cm 6
オープン
9,998
10,998 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66290991 8803-1154 4 オレンジゴールド 20cm角×高さ90cm 6
オープン
9,998
10,998 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66291000 8803-1156 2.5 ブルー 32cm角×高さ150cm 5.4
オープン
26,980
29,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66291009 8803-1158 2.5 オレンジゴールド 32cm角×高さ150cm 5.4
オープン
26,980
29,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 578 / 税込 636
北海道地方 数量1につき 945 / 税込 1,040
沖縄地方 数量1につき 1,470 / 税込 1,617
離島 数量1につき 1,470 / 税込 1,617

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする