冬装飾 クリスマス イルミネーション LED 3連モチーフライト

冬装飾 クリスマス イルミネーション LED 3連モチーフライト ストア・エキスプレス

新しいLEDのSMD仕様により、従来のLEDより明るく、明るい場所でも十分な光量で装飾できる薄型のモチーフライトです。屋外でも使用できるので、店頭を美しいイルミネーションで明るく照らし、集客アップにも貢献します。

材質スチール・ABS樹脂 質量(kg)約0.8 コード長さ(m)2.8 内容量1セット
注意
商品はメーカー保証書を付けております(保証期間:6ヶ月保証書の記載内容に基づき対応させていただきます)
商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。
保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。
お客様での設置をお願いいたします。
商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。
万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。
屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66291481 8800-8374 スノーフレーク 2.7 モチーフ:25×1.2×25
オープン
6,998
7,698 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66291490 8800-8376 プレゼントボックス 2.7 モチーフ:25×1.2×25
オープン
6,998
7,698 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66291499 8800-8378 スター 2.2 モチーフ:15×1.2×25
オープン
6,998
7,698 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66291508 8800-8380 キャンディスティック 2.2 モチーフ:15×1.2×25
オープン
6,998
7,698 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする