冬装飾 クリスマス デコレーション アイアンツリーシェルフ

冬装飾 クリスマス デコレーション アイアンツリーシェルフ ストア・エキスプレス

クリスマスツリーの形をしたディスプレイ棚です。商品と一緒に小さなオーナメントや置物などを各段に飾ってオリジナルのクリスマスディスプレイに。

材質アイアン・木 質量(kg)約1.7 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×16×80 寸法(幅W×奥行D)(cm)【棚】1段目:49.7×15.5 / 2段目:40×15.5 / 3段目:30×15.5 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66292951 8185-5598
オープン
9,898
10,888 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする