曜日別特売

データ移行ケーブル USBリンクケーブル 1.5m Windows11/10/Mac対応 USB2.0/480Mbps ドラッグ&ドロップ

データ移行ケーブル USBリンクケーブル 1.5m Windows11/10/Mac対応 USB2.0/480Mbps ドラッグ&ドロップ - エレコムデータ移行ケーブル USBリンクケーブル 1.5m Windows11/10/Mac対応 USB2.0/480Mbps ドラッグ&ドロップ - エレコムデータ移行ケーブル USBリンクケーブル 1.5m Windows11/10/Mac対応 USB2.0/480Mbps ドラッグ&ドロップ - エレコムデータ移行ケーブル USBリンクケーブル 1.5m Windows11/10/Mac対応 USB2.0/480Mbps ドラッグ&ドロップ - エレコムデータ移行ケーブル USBリンクケーブル 1.5m Windows11/10/Mac対応 USB2.0/480Mbps ドラッグ&ドロップ - エレコムデータ移行ケーブル USBリンクケーブル 1.5m Windows11/10/Mac対応 USB2.0/480Mbps ドラッグ&ドロップ - エレコムデータ移行ケーブル USBリンクケーブル 1.5m Windows11/10/Mac対応 USB2.0/480Mbps ドラッグ&ドロップ - エレコムデータ移行ケーブル USBリンクケーブル 1.5m Windows11/10/Mac対応 USB2.0/480Mbps ドラッグ&ドロップ - エレコム

ネットワーク環境不要で、パソコン間のデータ移行がラクラク!パソコン同士を繋げるだけでデータの引っ越しがスムーズにできる、USB Type-C(TM)変換アダプター付きリンクケーブルです。USB-A/USB Type-C両対応なので、ノートパソコンはもちろんタブレットにも使えます。

用途
パソコン同士をケーブルで繋げるだけで、データの引っ越しがスムーズにできる、USB Type-C(TM)変換アダプター付きリンクケーブルです。
ケーブル両端にUSB-AプラグからUSB Type-Cプラグへ変換できるアダプター付きです。USB Type-Cポートを搭載した最新ノートパソコンやタブレットとのデータ移行にも使えます。
1つのキーボード・マウスで2台のパソコンを操作でき、ファイルやフォルダをドラッグ&ドロップするだけで、2台のパソコン間のデータを移動することができます。
データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値
ドライバーを搭載しているため、ドライバーのインストール操作が不要。ネットワーク環境がなくてもケーブルを接続するだけで使用できます。
コネクター部分には製品仕様が一目で分かる印字付きです。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
WindowsパソコンとMacに対応しています。
※本製品をご使用の際には管理者(Administrator)権限でWindowsにログオンしてください。ユーザー権限では正常に動作しません。
※本製品は充電および、映像伝送には対応していません。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品取扱説明書×1ブラック電源バスパワーケーブル長(m)1.5 ※コネクターを除く対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Catalina 10.15コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Aプラグ、USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ ※変換アダプター使用時電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピードモード/480、USB1.1フルスピードモード/12(※理論値)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66294965UC-TV7BK
7,250
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする