冬装飾 クリスマスデコレーション サンタポストオブジェ

冬装飾 クリスマスデコレーション サンタポストオブジェ ストア・エキスプレス

今年のクリスマスはとびきりハッピーに。恋人・友だち・家族などに日常の感謝の気持ちをプレゼントしたくなる演出でクリスマスシーズンを盛り上げよう!サンタさんにお手紙を贈る体験ができるポストです。120cmでお子様にぴったりです。実際に中に手紙を入れることができます。裏側の扉から取り出せます。

材質スチール 質量(kg)約3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×120 ベース径(Φmm)350 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ポスト:23.5×23.5×46 寸法(幅W×高さH)(cm)口部分:17×1.3 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66333867 8808-156
オープン
16,980
18,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,180 / 税込 1,298
北海道地方 数量1につき 2,260 / 税込 2,486
沖縄地方 数量1につき 2,780 / 税込 3,058
離島 数量1につき 2,780 / 税込 3,058

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする