冬装飾 クリスマスデコレーション エアブロードール はしごサンタ
お店の入り口やフォトスポットにぴったりのエアブローは、注目度バツグンで、子どもたちにも大人気!存在感があり遠くからでも目立つので集客効果抜群!設置も簡単、コンパクトに収納もでき、手間なくコスパも良い販促ツールです。
材質ナイロン
質量(kg)約2.5
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)サンタ:73×58×130
高さ(cm)はしご:144
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×22
内容量1台
注意
※電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3~10分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。※故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
※防滴加工はされていません。
※大型商品のため、必ずひもなどで固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 743 / 税込 ¥ 817 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,215 / 税込 ¥ 1,337 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,890 / 税込 ¥ 2,079 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,890 / 税込 ¥ 2,079 |