冬装飾 クリスマスツリーセット アイスブルー

冬装飾 クリスマスツリーセット アイスブルー ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマスツリーセット アイスブルー ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマスツリーセット アイスブルー ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマスツリーセット アイスブルー ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマスツリーセット アイスブルー ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマスツリーセット アイスブルー ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマスツリーセット アイスブルー ストア・エキスプレス 冬装飾 クリスマスツリーセット アイスブルー ストア・エキスプレス

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。ブルー系のオーナメントボールが大人っぽいおしゃれなクリスマスを演出します。

セット内容ツリー・オーナメント一式 材質ツリー:ポリエチレン・塩化ビニル ベース:スチール コード長さ(m)1 内容量1セット
注意
※【特記事項】(8813-468)2分割 (8813-470、8813-472、8813-474)3分割 LEDライト付き(100球) 常点・点滅切替式コンセント式 消費電力:1W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66392640 8813-468 約5.2 ベース:40 100 高さ150cm
オープン
25,980
28,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66392649 8813-470 約6.6 ベース:45 115 高さ180cm
オープン
33,980
37,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66392658 8813-472 約9.2 ベース:60 135 高さ210cm
オープン
45,980
50,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66392667 8813-474 約12.8 ベース:80 155 高さ240cm
オープン
59,980
65,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,425 / 税込 1,568
北海道地方 数量1につき 2,331 / 税込 2,564
沖縄地方 数量1につき 3,626 / 税込 3,989
離島 数量1につき 3,626 / 税込 3,989

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする