佐藤計量器製作所
デジタル温湿度計
ソーラー電池を電源に使用。
室内の温度・湿度をデジタル表示。
温湿度の各最高・最低値を常時表示。
型式
PC-5200TRH
寸法(mm)
90×20×115
測定範囲(℃)
温度:-10~+50、湿度:20~95%RH
測定項目
温度、湿度
精度(℃)
温度:±1(+10~40、±2(前記以外)湿度:±5%(+15~35、40~70%RH)、±8%RH(前記以外)
機能
最高・最低温湿度を常時表示
電源(個)
光電池(内蔵)、LR44電池1(モニタ用付属)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66386568
PC-5200TRH
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください