佐藤計量器製作所
乾湿計
同じ構造の温度計2本のうち、一方を乾球、他方を常に湿った状態にしたもので、2つの温度計の差から湿度を求めます。
精度(℃)
±1(0~30)、±2(前記以外)
最小目盛(℃)
1
温度計
アルコール温度計
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
寸法(mm)
測定範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66386595
HWD-1N
HWD-1N
79×29×271
-30~+50
オープン
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
6日以内出荷
66386611
SK式1号
SK式1号
104×28×260
-10~+50
オープン
¥
2,320
¥
2,552
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください