佐藤計量器製作所
デジタル気圧計
卓上型の精密デジタル気圧計です。
広い測定範囲、高分解能
PCへ出力可能(RS-232C出力搭載)
専用のソフト使用で、測定結果をリアルタイムで表示可能(フリーダウンロード)
付属品
RS-232C接続ケーブル、USBケーブル
型式
SK-500B
寸法(mm)
200×90×280
質量(kg)
3
電源
AC100V(ACアダプタ付属)
対応OS
Windows
測定精度
±0.50hPa(700.00~1100.00、10~40℃)、±1.00hPa(前記以外)
分解能
0.01hPa
機能
上下限警報、LEDによる状態表示など
測定範囲(hPa)
600.00~1100.00
測定間隔
約1回/秒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66386507
SK-500B
オープン
¥
210,000
¥
231,000
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください