佐藤計量器製作所
シグマミニキューブ温湿度記録計
軽量、コンパクトなデザイン。
付属品
記録用紙(7日巻)55枚、カートリッジペン
寸法(mm)
148×97×190
質量(kg)
1.6
測定範囲(℃)
温度-15~+40、湿度5~100%RH 精度 温度±2(10~30、その他は±3、湿度±5%RH(30~90%RH・15~25、その他は±7%RH)
電源(個)
単3乾電池1(付属)
記録モード
時計:7日
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66386638
-
オープン
¥
66,000
¥
72,600
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください