佐藤計量器製作所
シグマⅡ型温湿度記録計
高精度な温湿度記録計の普及モデル。
付属品
記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン
型式
RTH-82Q
寸法(mm)
336×148×295
質量(kg)
3.1(電池含まず)
測定範囲(℃)
温度-15~+40、湿度0~100%RH
精度(℃)
温度±1(10~30、その他は±2、湿度±3%RH(20~95%RH、その他は±5%RH)
電源(個)
単2乾電池2(付属)
記録モード
時計:1日・7日・32日(切替式)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66386629
RTH-82Q
オープン
¥
83,900
¥
92,290
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください