佐藤計量器製作所
シグマⅡ型気圧記録計
気圧の変化を連続的に記録する装置です。
7日用記録紙が付属しています。
付属品
記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン
型式
RB-81Q
寸法(mm)
336×148×295
質量(kg)
3.1(電池含まず)
電源(個)
単2乾電池2(付属)
測定範囲(hPa)
940~1,045、最小目盛1
記録モード
時計:1日・7日・32日(切替式)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66386498
RB-81Q
オープン
¥
140,000
¥
154,000
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください