佐藤計量器製作所
シグマⅡ型温度記録計
温度の変化を連続的に記録する装置です。
付属品
記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン
型式
RT-81Q
寸法(mm)
336×148×295
質量(kg)
2.9(電池含まず)
測定範囲(℃)
-15~+40
精度(℃)
±1(10~30)、その他は±2
電源(個)
単2乾電池2(付属)
記録モード
時計:1日・7日・32日(切替式)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66386577
RT-81Q
オープン
¥
71,900
¥
79,090
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください