ナリカ
安全めがね(保護めがね)児童用
安全めがね(児童用)JIS規格品SG-01
仕様
めがね併用:可
材質
ポリカーボネートレンズ(ハードコート、くもり止め加工)
寸法(mm)
160×65×68
数量(個)
1
UV遮蔽率(%)
99.9
内容量
1個
注意
※一部めがねのデザインによっては使用することができません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66390217
T80-9195
オープン
¥
850
¥
935
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください