TPX手付ビーカー

TPX手付ビーカー - ナリカTPX手付ビーカー - ナリカTPX手付ビーカー - ナリカTPX手付ビーカー - ナリカTPX手付ビーカー - ナリカ

透明度が高く、耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー

耐熱温度(℃)150(オートクレーブ滅菌可能)数量(個)1内容量1個
注意
※大きさは取手を含みません。
※加熱の実験には使えません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
目盛(mL)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66388361S75-2039-011007010[上部胴]66[下部胴]56
オープン
350
385(税込)
6日以内出荷
66388370S75-2039-022009020[上部胴]80[下部胴]67
オープン
550
605(税込)
6日以内出荷
66388379S75-2039-033009525[上部胴]99[下部胴]77
オープン
600
660(税込)
6日以内出荷
66388388S75-2039-0450011750[上部胴]113[下部胴]89
オープン
710
781(税込)
6日以内出荷
66388397S75-2039-05100015150[上部胴]146[下部胴]106
オープン
1,160
1,276(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする