安全めがね(保護めがね)

安全めがね(保護めがね) - ナリカ

保護めがね(グループ実験用)4N

仕様めがね併用:可、側面換気孔:ありその他ケース付き材質ポリカーボネートレンズ寸法(mm)158×157×61数量(個)4UV遮蔽率(%)99.99内容量1セット(4個)
注意
※一部めがねのデザインによっては使用することができません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66390181T80-9178
オープン
3,800
4,180(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする