曜日別特売

高速産業用ファン

高速産業用ファン - CPS高速産業用ファン - CPS高速産業用ファン - CPS高速産業用ファン - CPS高速産業用ファン - CPS高速産業用ファン - CPS高速産業用ファン - CPS

複合材の曲面形状ブレードと断続的なセクション設計により、比類ない大容量のエアフローを実現します。 従来のブラシレスDC(BLDC)モーターとは異なるセンサレスFOC制御、励磁ノイズなし、効率を高め、高精度なトルク出力を実現します。 3相6スロットモーターによる堅牢なトルク出力、超低整流振動を実現します。 日本ブランドの精密ボールベアリング、優れた信頼性と長寿命を実現します。 高精度銅合金ベアリングベースは、高同心度と高温耐性や変形を低減します。 ファンブレードとフレームには、液晶ポリマー(LCP)素材を採用しました。 優れた剛性、高い引張強度、優れた耐高温性、高回転下でも変形を防止し、長時間安定した動作を実現しました。 抵抗下でも一定の速度を維持します。 フィールド指向制御と動的電流補償機能を搭載した内蔵モーターICが、流量抵抗の変化にリアルタイムで適応することにより、一定の回転速度を維持します。 8枚のシリコン防振パッドが共鳴ノイズを効果的に吸収し、静かな作業環境を実現します。 テーパーネジ以外の取付にも対応し、多様なシーンに応じた柔軟な固定方法が可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

ベアリングBall Bearingブラック質量(g)257最大静圧(mmH2O)2.2接続PWM 4ピン風量82CFM(Balanced Mode)、114CFM(Performance Mode)、63CFM(Quiet Mode)回転数ファン:500~2150rpm±10%(Balanced Mode)、ファン:500~3000rpm±10%(Performance Mode)、ファン:500~1500rpm±10%(Quiet Mode)サイズ(mm)120×120×厚さ30内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大静圧(mmH2O)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66401435F9-R1202.2
4,528
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする